Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 74AT.9 Nuss-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 74AT.9 Nuss-Schraubendreher
Facom 74AT.9 Nuss-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97262155
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     74AT.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel
Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
160 g
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Logistikdaten
ASIN
B07SGS9DHJ
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.