Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Riforano Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Riforano Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
EGLO Riforano Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
EGLO Riforano Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96924048
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     98728
EAN/GTIN:
     9002759987282
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Die LED Wegeleuchte RIFORANO besteht aus einem schwarzen geradlinigen Aluminiumguss-Körper. Die integrierten LEDs hinter den diagonal angeordneten weißen Kunststoff-Leuchtflächen spenden angenehmes warmweißes Licht. Die Leuchtelemente befinden sich auf beiden Seiten der Stehlampe und sorgen so für eine optimale Ausleuchtung des umliegenden Bereichs. Zudem ist die Pollerleuchte spritzwassergeschützt (IP44) und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Außenbereich. Dank des puristischen Designs fügt sie sich in jeden modernen Outdoor-Bereich ein – die ideale Außenlampe für Einfahrten und Wege.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
770 mm
Gewicht
1550 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Straße
Schutzart
I
Befestigungstyp
Bodenmontage
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1100 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.