Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Lyon E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Lyon E27
TRIO Lyon E27
TRIO Lyon E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96906746
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     209100107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Schlicht, edel und designorientiert. Die hochwertige Wandleuchte LYON überzeugt durch einen modernen Stil und ein gradliniges Design. Die Wandleuchte zaubert eine angenehme Lichtstimmung und ist dabei unglaublich dekorativ. Idealerweise findet die LYON ihren Platz im Schlafzimmer neben dem Bett, denn die Leuchte eignet sich durch die Kombination aus einem schwenkbaren Arm und einer Auslage von 69cm und einer flexibler Anbringung optimal als Leuchte neben dem Bett. Die LYON ist mit dem Feature FLEXconnect ausgestattet, so dass diese dank integriertem Kabelauslass wahlweise an beliebiger Position an der Wand befestigt und über ein Kabel mit der Steckdose verbunden werden kann oder ohne Zuleitung für den Festanschluss geeignet ist. Die Kombination aus Messing matt und einem weißen Stoffschirm wird perfekt abgerundet und ergibt ein edles Gesamtbild. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Stoff, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
455 mm
Paketgewicht
2040 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
1135 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Weitere Suchbegriffe: Zugschalter, anbauleuchte e27, zugschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
271170201
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.