Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Buds 3T Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Buds 3T Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Xiaomi Buds 3T Pro Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96805774
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR5275GL
EAN/GTIN:
     6934177749216
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Impedanz
32 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
THD, totalklirren
0.08 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Name der Farbe
Carbon Black
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Sound Drucklevel (max)
94 dB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, AVRCP
Bluetooth-Version
5.2
Funkreichweite (Sichtlinie)
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Eingangsspannung (Ohrhörer)
5 V
Eingangsstrom (Ohrhörer)
0.12 A
Eingangsspannung (Ladegehäuse)
5 V
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Eingangsstrom (Ladegehäuse)
1 A
Ausgangsspannung (Ladegehäuse)
5 V
Ausgangsstrom (Ladegehäuse)
0.25 A
Aufladequelle
Akku, USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Schalter zur Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.