Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia V228 7,11 cm (2.8 Zoll) Schwarz Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia V228 7,11 cm (2.8 Zoll) Schwarz Einsteigertelefon
Emporia V228 7,11 cm (2.8 Zoll) Schwarz Einsteigertelefon
Emporia V228 7,11 cm (2.8 Zoll) Schwarz Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96804520
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     V228_001
EAN/GTIN:
     9005613165475
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Handy
Wer 30 oder 40 Jahre lang beim Telefonieren in die Tasten gedrückt hat, verabschiedet sich nur ungern von der Taste. Muss auch nicht sein. Es gibt ja das emporiaJOY, ein Klapphandy mit robustem Scharnier, Außendisplay, Schnellwahltasten und einer einfachen Kamera für den schnellen Schnappschuss. Dieses Tastenhandy ist die ideale Ergänzung zu einem emporiaTABLET, mit dem man zuhause bequem surfen oder E-Mails beantworten kann. Unterwegs hat man dann das emporiaJOY in der Jacke – einfach telefonieren, erreichbar sein, sich sicher fühlen. Die SIM-Karte aus dem Telefon kann natürlich auch im Tablet (zum Beispiel für WhatsApp) verwendet werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Einsteigertelefon
Call-Management
Kurzwahlen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Persönliches Infomanagement (PIM)
SOS
Nachrichtenübertragung
E-Mail
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 Zoll
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Externe Anzeige
Ja
Externe Bildschirmdiagonale
1.1 Zoll
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Speicherkapazität
64 MB
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy emporia, großtastenhandy, handy 1500mah, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.