|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-96803029 Herst.-Nr.: G2690772 EAN/GTIN: 3168430311930 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 300 mm | Merkmale | Form | Rund |  | Typ | Allzweckpfanne |  | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |  | Teflonbeschichtet | Ja |  | Innenbeschichtung | Titan |  | Wärmeindikator | Ja |  | Temperatur (max) | 175 °C |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Material | Aluminium |  | Heizindikator | Thermo-Punkt |  | Feuerfest | Ja |  | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte |  | Griffanzahl | 1 |  | Einfach zu säubern | Ja |  | Kratzfest | Ja |  | Ursprungsland | Frankreich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |