Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 42sns026 ISO-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 42sns026 ISO-Adapter
ACV 42sns026 ISO-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96710885
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     42SNS026
EAN/GTIN:
     4026724424386
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Anschluss: 20 Pin / 32 Pin Nissan Stecker
Anschluss: OEM AUX > Cinch rot/weiß
Anschluss: OEM USB > USB
Anschluss: OEM 360° Kamerasystem > Cinch gelb

Fahrzeuge mit/ohne Kameraeinstellungen im OEM Gerät

Datum/Uhrzeitet Einstellungen > FIS in AUX Stellung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
ISO-Adapter
Anschluss 1
20 Pin / 32 Pin - OEM AUX > Cinch
Anschluss 2
OEM USB > USB - OEM 360° Kamerasystem > Cinch
Markenkompatibilität
Nissan
Kompatibilität
Navara
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,83*
€ 352,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,61*
€ 345,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,22*
€ 317,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.