Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | NVMe |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Akku/Batterie | Batteriekapazität | 49.4 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 6 |
| Akku-/Batteriekapazität | 6513 mAh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 17 h |
| Batteriegewicht | 204 g |
Design | Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Platin |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Platinum |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Ursprungsland | China |
| Ursprünglicher Markenname | Microsoft |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 291 mm |
| Verpackungstiefe | 55 mm |
| Verpackungshöhe | 395 mm |
| Paketgewicht | 2600 g |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 8471300100 |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver |
Sicherheit | Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Audio | Audio-System | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecher Hersteller | OmniSonic |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera | Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0.92 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Tastatur | Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Full-size Tastatur | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3733 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1265 g |
| Breite | 308 mm |
| Tiefe | 223 mm |
| Höhe (vorne) | 9.9 mm |
| Höhe (hinten) | 14.5 mm |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC |
Energie | Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 15 V |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Miracast | Ja |
Leistungen | Umgebungslichtsensor | Ja |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 13.5 " |
| Display-Auflösung | 2256 x 1504 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 3:2 |
| Pixeldichte | 201 ppi |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 34.3 cm |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-1145G7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| TDP-up Frequenz konfigurierbar | 2.6 GHz |
| TDP-up konfigurierbar | 28 W |
| TDP-down konfigurierbar | 12 W |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 1.1 GHz |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Typ Ladeanschluss | Surface Connect |