Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro 5 AN517-41-R2XR AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Nitro 5 AN517-41-R2XR AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 5 AN517-41-R2XR AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 5 AN517-41-R2XR AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 5 AN517-41-R2XR AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 5 AN517-41-R2XR AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 5 AN517-41-R2XR AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 5 AN517-41-R2XR AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 5 AN517-41-R2XR AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 5 AN517-41-R2XR AMD Ryzen™ 7 5800H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96696904
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QBHEV.00Z
EAN/GTIN:
     4710886951056
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Gib Vollgas mit einem Mobilprozessor der AMD Ryzen™ 5000 Serie, GeForce RTX™ 30 Series, Laptop-GPUs und entweder einem QHD 165 Hz oder FHD 360 Hz, das entscheidest Du. Beim Gaming zählt die Geschwindigkeit und der Nitro 5 ist genau dafür gemacht!

Hervorragende Leistung
Erobere die Spielewelt und bewältige Aufgaben im Handumdrehen mit einem Mobilprozessor der AMD Ryzen™ 5000 Serie und einer Grafikkarte bis zur GeForce RTX™ 3080 mit Max-Q Design. Volle Geschwindigkeit mit zwei Steckplätzen für M.2 PCIe / SATA SSDs1 und bis zu 32 GB DDR4-3200 RAM.

AMD Ryzen™ – Für Gamer gemacht
Die Mobilprozessoren der AMD Ryzen™ 5000 Serie basieren auf der modernsten 7-nm-Prozessortechnik und sind die fortschrittlichsten3 Notebookprozessoren der Welt. Trotz ihrer herausragenden Effizienz arbeiten sie dennoch gleichzeitig kühl und leise.

NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Serie Laptop GPUs
Diese GPUs bieten die ultimative Leistung für Gamer und Kreative. Sie basieren auf NVIDIAs Ampere RTX-Architektur der 2. Generation und verfügen über neue Raytracing-Cores, Tensor-Cores und Streaming-Multiprozessoren, die einen enormen Leistungsboost garantieren.

Tensor-Cores der 3. Generation
Tensor-Cores ermöglichen Mixed-Precision-Computing und passen Berechnungen dynamisch an, um den Durchsatz zu beschleunigen und gleichzeitig die Genauigkeit zu erhalten.


RT-Kerne der 2. Generation
KI-Rendering, das Bildraten erhöht, ohne die Bildqualität negativ zu beinträchtigen.


Raytracing simuliert das wahre Verhalten von Licht, um selbst bei visuell intensivsten Spielen eine Echtzeit-Renderingqualität zu bieten.

Auf Geschwindigkeit ausgelegt
Du hast die Wahl bei Geschwindigkeit und Größe: Entscheide dich für 43,9 cm (17,3") bzw. 39,6 cm (15,6") FHD bei 360 Hz oder QHD bei 165 Hz. Mit einer Reaktionszeit von 3 ms2 werden Bilder klar übertragen und weisen nur minimales Ghosting auf – für blitzschnelles, flüssiges Gaming. Wir haben das Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis mit 7,02 mm schmalen Rahmen1 auf 80 % optimiert, damit Du von den lebensechten Farben des Panels mit 300 cd/m²1 profitierst.

Perfektionierte Kühlung
Mit den doppelten Lüftern, Acer CoolBoost™ Technologie und den vier Abluftkanälen bleibt das Notebook selbst dann angenehm kühl, wenn Du zusätzliche Power benötigst. CoolBoost™ unterstützt bei der Überwachung der Lüfterdrehzahl und erhöht diese bei Bedarf, um die Gesamtleistung zu optimieren. Überwache und steuere Dein System in Echtzeit mit NitroSense – mit voller Kontrolle über Temperatur, Lüfterdrehzahl und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3080
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Akku/Batterie
Batteriekapazität
57.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Gaming
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
556 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
349 mm
Paketgewicht
4000 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Passwortschutz
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
403.5 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
24.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
180 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Microsoft Office 2019 Verknüpfung (Download-Link für 30 Tage Testversion)
Mitgelieferte Software
Acer Care Center, Acer Configuration Manager, Acer Portal
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5800H
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.686,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.829,89*
€ 2.177,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.809,21*
€ 2.152,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.756,15*
€ 2.089,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.719,35*
€ 2.046,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.686,48*
€ 2.006,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,81*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,56*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,02*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 106,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,64*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,82*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,88*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 19,01*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,03*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,09*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,66*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 216,79*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,30*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.