Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 3 A317-53-535A Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 3 A317-53-535A Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-53-535A Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-53-535A Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-53-535A Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-53-535A Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-53-535A Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-53-535A Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Silber
Acer Aspire 3 A317-53-535A Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96679665
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AD0EG.009
EAN/GTIN:
     4710886678632
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Entscheiden Sie sich für den sofort einsatzbereiten Aspire 3 mit den neuesten Intel® Core™ Prozessoren1 der 12. Generation für praktisches Multitasking und mehr Produktivität. Das benutzer- und familienfreundliche Notebook ist stets einsatzbereit.

Leistungsstark
Der Aspire 3 ist mit den neuesten Intel® Core™ Prozessoren1 der 12. Generation mit Iris® Xe-Grafikkarte sofort einsatzbereit und mit Leistung und Produktivität im Mittelpunkt ideal für die gesamte Familie. Perfekt, um mehr aus der Arbeit, dem Studium oder dem Spielen zu machen.

Verbesserte Kühlung
Mit einer um 78 % höheren Lüfterfläche genießen Sie ein verbessertes Kühlsystem und eine zusätzliche Thermokapazität3 von 17 %. Ermöglicht längeres, effizienteres Arbeiten ohne Anschluss4.

Praktisches Design
Dank seines schlanken Metallgehäuses1, das in neuen lebendigen Farben1 erhältlich ist, ist der Aspire 3 mit 1,6 kg1 und 18,9 mm1leichter und dünner als je zuvor. Durch den langlebigen Akku kann zwischen den Ladevorgängen mehr erledigt werden.

Display
Das 1080p FHD1-Display eignet sich perfekt für entspanntes Surfen im Internet und Streamen von Videos und ermöglicht gestochen scharfe, detailreiche Bilder. Und mit Acer BlueLightShield™ können Sie die Menge des Blaulichts, der Sie und Ihre Liebsten ausgesetzt werden, verringern.

Konnektivität
Verbinden oder laden Sie Ihre neuesten Geräte über den voll funktionsfähigen USB-Typ-C-Anschluss. Darüber hinaus bieten Wi-Fi 6E1,2 und HDMI 2.1 eine höhere Produktivität und Funktionalität für die ganze Familie.

Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Akku/Batterie
Batteriekapazität
36.7 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
24 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board + SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
403.5 mm
Tiefe
263.7 mm
Höhe
20.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1135G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.4 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.9 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,28*
€ 651,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,75*
€ 647,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,84*
€ 629,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,43*
€ 614,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,89*
€ 575,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.