Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LS-50PK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Pink Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LS-50PK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Pink Manuell
Lenco LS-50PK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Pink Manuell
Lenco LS-50PK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Pink Manuell
Lenco LS-50PK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Pink Manuell
Lenco LS-50PK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Pink Manuell
Lenco LS-50PK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Pink Manuell
Lenco LS-50PK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Pink Manuell
Lenco LS-50PK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Pink Manuell
Lenco LS-50PK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Pink Manuell
Lenco LS-50PK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Pink Manuell
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96677202
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LS-50PINK
EAN/GTIN:
     8711902066859
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
stl deutschland plattenspieler
plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Manuell
Produktfarbe
Pink
Gehäusematerial
Kunststoff, Holz
Plattenmaterial
Kunststoff
Nominale Geschwindigkeit
33,45,78 RPM
Motortyp
DC-Motor
Lautstärkeregler
Drehregler
Kartuschentyp
Keramik-Stereo-Kartusche
Eingebauter Verstärker
Ja
Integrierter Phono-Vorverstärker
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
40 dB
Gleichlaufschwankung
0.35 %
Drehtellergröße
300 mm
Playback MP3
Ja
Autostop
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschluß zu PC
Ja
Zertifizierung
CE
Tonarm
Form
J-förmiger Tonarm
Suchkraftreichweite
4 - 6 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4250 g
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Lautsprecher
RMS-Leistung
4 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-B
Line-Ausgänge (RCA)
2
AUX out
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
3410 g
Plattendurchmesser
300 mm
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Netzteil Eingansgsspannung
220 - 240 V
Netzteilfrequenz
50-60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.