Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro ANCONA 10 Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro ANCONA 10 Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
Saro ANCONA 10 Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96660928
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-7510
EAN/GTIN:
     4017337214235
Suchbegriffe:
Heißwasser-Automat
Heißwasser-Dispenser
Heißwasser-Spender
Heißwasserautomat
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungsvermögen
9 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
2000 g
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Ergonomie
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.