Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro LYRIA Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro LYRIA Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
Saro LYRIA Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659641
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     443-1085
EAN/GTIN:
     4017337044429
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
Weitere Informationen:
Leistungen
Einstellbare Temperatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
10600 g
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.