Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro REES Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro REES Schwarz Kunststoff
Saro REES Schwarz Kunststoff
Saro REES Schwarz Kunststoff
Saro REES Schwarz Kunststoff
Saro REES Schwarz Kunststoff
Saro REES Schwarz Kunststoff
Saro REES Schwarz Kunststoff
Saro REES Schwarz Kunststoff
Saro REES Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659634
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     452-1010
EAN/GTIN:
     4017337043811
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Kunststoff Thermotransportbehälter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Verschließbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
625 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
575 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,53*
€ 256,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.