Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba HF 8000 Eins/Eine(r) 8 l 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba HF 8000 Eins/Eine(r) 8 l 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Steba HF 8000 Eins/Eine(r) 8 l 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Steba HF 8000 Eins/Eine(r) 8 l 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Steba HF 8000 Eins/Eine(r) 8 l 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Steba HF 8000 Eins/Eine(r) 8 l 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Steba HF 8000 Eins/Eine(r) 8 l 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Steba HF 8000 Eins/Eine(r) 8 l 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Steba HF 8000 Eins/Eine(r) 8 l 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Steba HF 8000 Eins/Eine(r) 8 l 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Steba HF 8000 Eins/Eine(r) 8 l 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659559
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     26.48.00
EAN/GTIN:
     4011833200358
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
steba friteuse
  • Gesunde Zubereitung mit bis zu 80 % weniger Fett - Frittieren, Backen und Grillen mit einem Gerät – schnelle gleichmäßige Hitzeverteilung durch Heißluft-Technologie - 8 l Volumen im antihaftbeschichteten Frittierkorb - 8 Automatikprogramme z.B. für Pommes, Hähnchen oder Fisch - Temperaturregelung von 80 – 200° C - 60 Min. Timer - Überhitzungsschutz - Ein Sicherheitsmikroschalter ermöglicht die Kontrolle des Garguts während des Frittierens ohne Unterbrechung des Programms
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
6100 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
8 l
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
8
Grillen
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Energie
Leistung
1800 W
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Bauart
Eins/Eine(r)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: friteuse, heissluftfritteuse 1800 watt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.