Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 317-2075 Thermosflasche 2,2 l Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 317-2075 Thermosflasche 2,2 l Schwarz, Edelstahl
Saro 317-2075 Thermosflasche 2,2 l Schwarz, Edelstahl
Saro 317-2075 Thermosflasche 2,2 l Schwarz, Edelstahl
Saro 317-2075 Thermosflasche 2,2 l Schwarz, Edelstahl
Saro 317-2075 Thermosflasche 2,2 l Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96655422
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     317-2075
EAN/GTIN:
     4017337317127
Suchbegriffe:
Pump-Isolierkanne
Pump-Thermokanne
Pumpkanne
Pumpthermoskanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
185 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
Fassungsvermögen
2.2 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Tragegriff(e)
Ja
Handgriff
Ja
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Warmhaltezeit
5 h
Kalthaltezeit
5 h
Pumpenzerstäuber
Ja
Schaltknopf
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.