Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro PROFRI 6 Eins/Eine(r) 6 l Eigenständig 3250 W Fritteuse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro PROFRI 6 Eins/Eine(r) 6 l Eigenständig 3250 W Fritteuse Edelstahl
Saro PROFRI 6 Eins/Eine(r) 6 l Eigenständig 3250 W Fritteuse Edelstahl
Saro PROFRI 6 Eins/Eine(r) 6 l Eigenständig 3250 W Fritteuse Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96654678
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-2050
EAN/GTIN:
     4017337172504
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
saro friteuse
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
7000 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
6 l
Bratfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
180 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
3250 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Bauart
Eins/Eine(r)
Produktfarbe
Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Anzahl der Frittierkörbe
1
Einfach zu säubern
Ja
Kältezone
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse 6 liter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,24*
€ 199,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.