Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 455-2005 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Stein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 455-2005 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Stein
Saro 455-2005 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Stein
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96654634
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     455-2005
EAN/GTIN:
     4017337045983
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
backofenrost
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Universal
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rechteckig
Material
Stein
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 237,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.