Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory P310 M.2 240 GB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory P310 M.2 240 GB PCI Express 3.0 NVMe
Patriot Memory P310 M.2 240 GB PCI Express 3.0 NVMe
Patriot Memory P310 M.2 240 GB PCI Express 3.0 NVMe
Patriot Memory P310 M.2 240 GB PCI Express 3.0 NVMe
Patriot Memory P310 M.2 240 GB PCI Express 3.0 NVMe
Patriot Memory P310 M.2 240 GB PCI Express 3.0 NVMe
Patriot Memory P310 M.2 240 GB PCI Express 3.0 NVMe
Patriot Memory P310 M.2 240 GB PCI Express 3.0 NVMe
Patriot Memory P310 M.2 240 GB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96636944
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     P310P240GM28
EAN/GTIN:
     814914029077
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Energie
Energieverbrauch (idle)
0.38 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130.8 mm
Verpackungstiefe
6.6 mm
Verpackungshöhe
99.6 mm
Paketgewicht
20 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
1700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
280000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
250000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
1700 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
1000 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
1700 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
1000 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
End-to-End Datenschutz
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
TBW-Bewertung
120
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.