Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset COMFORT 550HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96562372
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H3051-R104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
VIP Gruppenfunktion
Ja
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Anzeigegerät
44 x 35 mm
Display-Auflösung
220 x 176 Pixel
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 26 x 161 mm
Mobilteilgewicht
115 g
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Anzahl Melodien
18
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
2
Basisstation
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Kalender
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
17 h
Bereitschaftszeit
320 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.