Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Factory ERGO Max Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Factory ERGO Max Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Urban Factory ERGO Max Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Urban Factory ERGO Max Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Urban Factory ERGO Max Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Urban Factory ERGO Max Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Urban Factory ERGO Max Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Urban Factory ERGO Max Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Urban Factory ERGO Max Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96560897
Hersteller:
     Urban Factory
Herst.-Nr.:
     EPM50UF
EAN/GTIN:
     3760170881713
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
145 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.