| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-96552495 Herst.-Nr.: 010-13199-03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieser Adapter versorgt dein kompatibles Garmin Navi unterwegs mit Strom und bietet zusätzlich die Möglichkeit, ein Mobiltelefon, Tablet oder anderes Gerät aufzuladen. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 V | Sonstige Funktionen | Zigarrenanzünderadapter enthalten | Ja | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Smartphone, Tablet, Universal | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Kompatibilität | Garmin DriveSmart 66, Garmin DriveSmart 76, Garmin DriveSmart 86 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |