Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY-SS80NGW Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-SS80NGW Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS TLC
Fujitsu PY-SS80NGW Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96171106
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-SS80NGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Soll-Arbeitslast
Write Intensive (WI)
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Kompatible Produkte
PRIMERGY
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.223,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.426,20*
€ 2.887,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.387,33*
€ 2.840,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.310,21*
€ 2.749,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.265,56*
€ 2.696,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.223,54*
€ 2.646,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.