Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 1.628-009.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 12 l 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.628-009.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 12 l 1000 W
Kärcher 1.628-009.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 12 l 1000 W
Kärcher 1.628-009.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 12 l 1000 W
Kärcher 1.628-009.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 12 l 1000 W
Kärcher 1.628-009.0 Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 12 l 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96076597
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.628-009.0
EAN/GTIN:
     4054278874555
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
349 mm
Tiefe
328 mm
Höhe
378 mm
Gewicht
4300 g
Paketgewicht
6200 g
Leistungen
Fassungsvermögen
12 l
Kabellänge
4 m
Schlauchlänge
1.8 m
Zubehör-Nenndurchmesser
35 mm
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Staubbläser
Ja
Filtermaterial
Fleece
Steuerung
Tasten
Tragegriff(e)
Ja
Behältermaterial
Kunststoff
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.