Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel PLA6457 2400 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel PLA6457 2400 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 1 Stück(e)
Zyxel PLA6457 2400 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 1 Stück(e)
Zyxel PLA6457 2400 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 1 Stück(e)
Zyxel PLA6457 2400 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 1 Stück(e)
Zyxel PLA6457 2400 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 1 Stück(e)
Zyxel PLA6457 2400 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95912178
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     PLA6457-EU0201F
EAN/GTIN:
     4718937621835
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Breite des Versandkartons
383 mm
Höhe des Versandkartons
470 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
660 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Stecker
Typ F
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Modulation
64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK, OFDM, QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand
500 m
Web-basierter Einstellungsassistent
Ja
MIMO
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE-LVD, CE
Weitere Suchbegriffe: dlan 2.400 mbit/s, dlan, zyxel powerlan
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.