Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 81392 Steckdose CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 81392 Steckdose CEE 7/3 Weiß
DeLOCK 81392 Steckdose CEE 7/3 Weiß
DeLOCK 81392 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95836109
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81392
EAN/GTIN:
     4043619813926
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Kurzbeschreibung
Diese Schutzkontakt-Steckdose von Delock stellt einen CEE 7/3 Stromanschluß zur Verfügung. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt die Steckdose fest an ihrem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos entfernen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Maximale Eingangsleistung
4000 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.