Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS SPOT XL PHASE Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS SPOT XL PHASE Deckenbeleuchtung
SLV NUMINOS SPOT XL PHASE Deckenbeleuchtung
SLV NUMINOS SPOT XL PHASE Deckenbeleuchtung
SLV NUMINOS SPOT XL PHASE Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95628156
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3490 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
96.94 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Gewicht
1580 g
Länge (mm)
258 mm
Durchmesser
120 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
36 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006089
ab € 68,23*
Ähnlich
SLV
1006098
ab € 68,14*
Ähnlich
SLV
1006099
ab € 68,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.