Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox 2020 Digitalkamera, MP3, PDA, Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox 2020 Digitalkamera, MP3, PDA, Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
nevox 2020 Digitalkamera, MP3, PDA, Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
nevox 2020 Digitalkamera, MP3, PDA, Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
nevox 2020 Digitalkamera, MP3, PDA, Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
nevox 2020 Digitalkamera, MP3, PDA, Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95627285
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     002020
EAN/GTIN:
     4250686410204
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Dieses Produkt unterstützt USB Power Delivery und Qualcomm Quick Charge,
die beiden beliebtesten Schnellladestandards für alle mobilen elektronischen Geräte.

Durch die schnelle Ladefunktion wird der Akku Ihres Geräts schnell wieder aufgefüllt.

Die hohe Ausgangsleistung des USB Typ C ermöglicht Ihnen ebenfalls das Aufladen
von vielen verschiedenen Notebooks.
 
Bitte beachten Sie, dass Sie für dieses Ladegerät entsprechende Kabel benötigen,
die für solche Leistungen ausgelegt sind.
 
Minderwertige Kabel können die Ladeleistung beeinträchtigen und sogar gefährlich werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Max. Leistung
48 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
2.5 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Digitalkamera, MP3, PDA, Smartphone
Energiequelle
Zigarettenanzünder
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, kfz zigarettenanzünder ladegerät usb c, kfz zigarettenanzünder ladegerät, handy netzteil 30w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.