Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ducky One 3 Daybreak RGB Tastatur USB Deutsch Schwarz, Blau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ducky One 3 Daybreak RGB Tastatur USB Deutsch Schwarz, Blau, Grün
Ducky One 3 Daybreak RGB Tastatur USB Deutsch Schwarz, Blau, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95601181
Hersteller:
     Ducky
Herst.-Nr.:
     DKON2108ST-CDEPDDBBHHC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ducky Channel Tastaturen
Ducky Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
450 x 140 x 40 mm
Tastaturgewicht
1123 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Überschlag
6-key/N-key rollover
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Abnehmbares Kabel
Ja
Anti-ghosting
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.