Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Mini Excel Eco Safe SO9266


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Mini Excel Eco Safe SO9266
Rowenta Mini Excel Eco Safe SO9266
Rowenta Mini Excel Eco Safe SO9266
Rowenta Mini Excel Eco Safe SO9266
Rowenta Mini Excel Eco Safe SO9266
Rowenta Mini Excel Eco Safe SO9266
Rowenta Mini Excel Eco Safe SO9266
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95399089
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SO9266F0
EAN/GTIN:
     3121040083093
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter rowenta 2000 w
Mini Excel Eco Safe Heizlüfter: Keramiktechnologie für eine sofortige angenehme Wärme
Der Heizlüfter Mini Excel Eco Safe sorgt mit langlebiger Keramiktechnologie und einem kompakten Design für kraftvolle Wärme. Mit einem Überhitzungsschutz und einer automatischen Abschaltung für Funktionsstörungen, ist der Heizlüfter nicht nur sicher, sondern auch unaufdringlich. Die zwei regelbaren Heizstufen eignen sich perfekt für jede Situation: Wählen Sie die niedrigere Stufe für einen längeren Betrieb, der ein leises Heizen und eine angenehme Wärme gewährleistet, oder wählen Sie die Turbo-Stufe für ein effektiveres, schnelles Heizen. Dank der Eco Energy-Funktion ist der Heizlüfter Mini Excel Eco Safe auch höchst effizient und spart bis zu 50% Energie.* Dank des kleinen leichten Designs ist das Gerät der perfekte Begleiter für jeden Ort.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Kabellänge
1.5 m
Überhitzungsschutz
Ja
Frostschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Tragbar
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Höhe
261 mm
Gewicht
1700 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
1940 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Geeignet für Räume bis zu
35 m²
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
50 dB
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter rowenta, heizlüfter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.