Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 450-12 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Empfänger/Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 450-12 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Empfänger/Sender
Sandberg 450-12 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Empfänger/Sender
Sandberg 450-12 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Empfänger/Sender
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95380932
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     450-12
EAN/GTIN:
     5705730450129
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Sandberg Bluetooth Audio Link 2in1 TxRx ermöglicht Ihnen das kabellose Senden und Empfangen eines Tonsignals über Bluetooth. Als Sender konfiguriert (Einstellung 'Tx') können Sie beispielsweise das Tonsignal von einem Kopfhörer-Ausgang an Ihrem TV-Gerät mit Ihrem Bluetooth-Headset verbinden. Als Empfänger konfiguriert (Einstellung 'Rx') können Sie ein Bluetooth-Gerät (z. B. ein Smartphone) mit dem AUX-Anschluss Ihres Radios, Ihrer Stereoanlage oder Ihres Autoradios verbinden, um über das Soundsystem Ihres Autos kabellos Musik von Ihrem Smartphone zu hören.
Weitere Informationen:
Energie
Laden per USB
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Merkmale
Produkttyp
Empfänger/Sender
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Akku
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
3,5-mm-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
75 g
USB Kabellänge
0.3 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
21 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
100 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB-Ladekabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.