Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4249L-126-33 Herst.-Nr.: 126-33 EAN/GTIN: 5705730126338 |
| |
|
| | |
| Mit dem Sandberg Bluetooth Audio USB Dongle können Sie ganz einfach ein Bluetooth-Headset kabellos mit Ihrem Computer oder Ihrer Konsole verbinden. Der USB-Dongle wird sofort von Ihrem Computer als USB-Headset erkannt und kann ohne komplizierte Installation oder Einrichtung für Skype, Teams, Zoom usw. genutzt werden. Sowohl Stereosound als auch Mikrofron werden unterstützt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Dongle | | Markenkompatibilität | Universal | | Produktfarbe | Schwarz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0 | | Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP | | Bluethooth-Reichweite | 30 m | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85189000 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 33 mm | | Tiefe | 17 mm | | Höhe | 7 mm | | Gewicht | 22 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 20 mm | | Verpackungshöhe | 125 mm | | Paketgewicht | 42 g | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4249 | | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 17,28* | € 24,26* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,32* | € 28,29* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 26,67* | € 36,84* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 37,61* | € 51,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 43,77* | € 59,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4249 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4249 | | Versand: Lager 4249 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 55,00* | € 7,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|