Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 26502 Mülleimer 18 l Rund Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 26502 Mülleimer 18 l Rund Braun
Laufer 26502 Mülleimer 18 l Rund Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95371798
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     26502
EAN/GTIN:
     4006677265021
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Der Läufer Allrounder ist nicht nur irgendein Papierkorb. Der breite umlaufende Griffrand macht
ihn praktisch in der Handhabung. Das Material ist äußerst kratzfest und schlagzäh. Durch das
Fassungsvermögen von 13 bzw. 18 Litern eignet er sich hervorragend für den alltäglichen
Gebrauch als Papierkorb oder auch als Aufbewahrungsbox für Spielzeug, Gartenutensilien, usw.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
310 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
18 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.