Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B iO Series 7N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B iO Series 7N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B iO Series 7N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B iO Series 7N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95186908
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     364597
EAN/GTIN:
     4210201364597
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Erleben Sie die Oral-B iO 7, Oral-Bs beste Reinigung mit REVOLUTIONÄRER iO-MAGNETTECHNOLOGIE und INTERAKTIVEM SCHWARZ-WEIß-DISPLAY für ein sensationell sauberes Gefühl und ein sanftes Zahnputzerlebnis. Oral-Bs beste Reinigung dank revolutionärer Magnet-Technologie für ein professionell sauberes und sanftes Putzerlebnis. 100% gesünderes Zahnfleisch in einer Woche* und ein sensationelles Mundgefühl dank des einzigartigen runden Bürstenkopfes von Oral-B und sanften Mikrovibrationen. Interaktives OLED-Display ermöglicht personalisiertes Coaching für verbesserte Putzergebnisse und erinnert an den Bürstenkopfwechsel. Nie mehr einen Bereich vergessen: Positionserkennung mit künstlicher Intelligenz hilft, alle Zähne gleichmäßig zu reinigen. Personalisiertes Putzen dank 5 Smart-Putzprogrammen: Tägliche Reinigung, Sensitiv, Zahnfleischschutz, intensive Reinigung und Aufhellen. Zusätzlicher Schutz des Zahnfleisches durch intelligente Andruckkontrolle: Warnt bei zu starkem Druck mit rotem Licht und leuchtet bei optimalem Druck grün. Schnell & elegant aufladen: Die magnetische 'Click'-Ladestation lädt die Zahnbürste in 3 Stunden voll auf . Lieferumfang: 1 iO™ 7 elektrische Zahnbürste mit Aufsteckbürste Ultimative Reinigung, 1 Premium Reise-Etui, 1 magnetische 'Click'-Ladestation, 1 Mini-Etui für Aufsteckbürsten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Vibrierende Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
5
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Tiefenreinigung, Zahnfleischpflege, Sensibel, für weiße Zähne
Produktfarbe
Schwarz
Mobile App-Unterstützung
Ja
Timer-Dauer
2 min
3D-Effekt
Ja
Kontrolle des Zahnfleischdrucks
Ja
Bürstenform
Rund
Anzeige enthalten
Ja
Display-Typ
OLED
LED-Anzeigen
Ja
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Ladegehäuse
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
3 h
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.