Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco TWS-115 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco TWS-115 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Grün
Deltaco TWS-115 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Grün
Deltaco TWS-115 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Grün
Deltaco TWS-115 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Grün
Deltaco TWS-115 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Grün
Deltaco TWS-115 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Grün
Deltaco TWS-115 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Grün
Deltaco TWS-115 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Grün
Deltaco TWS-115 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Grün
Deltaco TWS-115 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95037809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TWS-115
EAN/GTIN:
     7333048051691
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
400 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Treibereinheit
8 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Berührung
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
40 mAh
Eingangsspannung (Ohrhörer)
3.7 V
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
4 h
Akkukapazität (Ladehülle)
400 mAh
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
103 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.