| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-94819474 Herst.-Nr.: 970157 EAN/GTIN: 4000885701579 |
| |
|
| | |
| Mit dem Beach Paddle Ball Set Ocean aus robustem 8 mm Sperrholz von Schildkröt ist Bewegung und Spaß für die ganze Familie garantiert. Egal ob am Strand, im Garten, im Urlaub, auf dem Volleyballfeld oder Fußballplatz. Das Beach Paddle Set ist aus hochwertigem Holz gefertigt und beinhaltet neben den Schlägern auch zwei Bälle aus Kunststoff. Und wie immer bei Schildkröt ist alles verpackt in der wiederverschließbaren Netztasche - so ist alles immer ordentlich verstaut und nichts geht verloren bis zum nächsten Einsatz! Das Set beinhaltet 2 Beachball-Schläger (37,8 x 23,5 x 0,8 cm) aus lackiertem Holz mit neuem Design-Aufdruck, schwarze fest verklebte Kunststoffgriffe, 2 Bälle, alles in wiederverschließbarer Netztasche. Da es für diese Art von Sets kaum Ersatzbälle gibt, empfehlen wir bei Ballverlust die Verwendung von Squash-Bällen.
Über Schildkröt: Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-, Rollsport- und Fitness-Kollektion an und gilt in gewissen Bereichen als Marktführer. Die Produktentwicklung erfolgt ausnahmslos in Deutschland. Die weltweiten Produktionsstätten werden streng überwacht und genügen höchsten Sozialstandards.
ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Set enthält kleine Bälle, Erstickungsgefahr.
Hinweis: Bitte beachte, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Deiner individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die auf Deinem Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe der auf unseren Produktfotos dargestellten Produkte abweichen. Im Zweifel empfehlen wir Dir, die Produktfotos auf einem weiteren Display zu betrachten oder uns zu kontaktieren. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 378 mm | | Tiefe | 235 mm | | Höhe | 8 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grün, Orange, Weiß | | Material | Sperrholz | | Entworfen für | Strandtennis | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Schläger | 2 Stück(e) | | Anzahl enthaltener Bälle | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |