Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator PT516-51s-729W Intel® Core™ i7 i7-11800H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator PT516-51s-729W Intel® Core™ i7 i7-11800H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-51s-729W Intel® Core™ i7 i7-11800H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-51s-729W Intel® Core™ i7 i7-11800H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-51s-729W Intel® Core™ i7 i7-11800H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-51s-729W Intel® Core™ i7 i7-11800H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-51s-729W Intel® Core™ i7 i7-11800H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Predator PT516-51s-729W Intel® Core™ i7 i7-11800H Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94807973
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QAJEG.003
EAN/GTIN:
     4710886847038
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Acer Tablet
Acer Tablet-PCs
Das schlanke Triton 500 SE mit klaren Designakzenten ist ein dünnes Gaming-Notebook mit einer Mission: einfaches Multitasking, starke Leistung und kontinuierliche Förderung Deiner Kreativität.

EXTREME LEISTUNG
Das Metallgehäuse vereint alles, was Du brauchst: bis zu einem Intel® Core™ i9 Prozessor der 12. Generation, einer GeForce RTX™ 30 Grafikkarte, bis zu 32 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher mit 5.200 MHz und jede Menge verfügbaren High-Speed-PCIe-Speicher der 4. Generation.

ENTWICKELT FÜR GAMING DER NÄCHSTEN GENERATION
Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation bieten Dir überragende Gaming-Performance bei voller Flexibilität beim Multitasking. Bei der innovativen neuen Architektur passt der Kern zur jeweiligen Arbeitslast, sodass Hintergrundaufgaben Dein Spiel nicht unterbrechen – so kannst Du in Ruhe chatten, surfen, streamen, bearbeiten, aufzeichnen und spielen – ohne Leistungseinbußen

NVIDIA® GEFORCE RTX™ 30-SERIE
Die neuesten Grafiken bietet Dir die RTX Ampere-Architektur der 2. Generation von NVIDIA, damit Dir die realistischsten Raytracing-Grafiken und modernsten KI-Funktionen wie NVIDIA DLSS zur Verfügung stehen. Die neuen Max-Q-Technologien nutzen auch KI für schlanke, leistungsstarke Notebooks, die schneller und besser sind als je zuvor.

LEISTUNGS-BOOST DANK KI
NVIDIA DLSS verleiht Spielen einen Geschwindigkeitsboost bei kompromissloser Bildqualität. Hol alles aus den Einstellungen und der Auflösung heraus für ein noch besseres visuelles Erlebnis.

EIN INTENSIVERES ERLEBNIS
Raytracing ist der heilige Gral der Grafik. Es simuliert das Verhalten des Lichts in der realen Welt, um eine realistische und immersive Grafik zu erzeugen.

OPTIMIERTE LEISTUNG UND PERFORMANCE
NVIDIA Max-Q umfasst eine Reihe von Technologien, die auf KI basieren und Notebooks optimieren, um hohe Leistung bei schmalem Formfaktor zu liefern.

PERFEKTIONIERTE KÜHLUNG
Das Triton 500 SE i9 Gaming-Notebook ist mit der besten Kühlung auf dem neuesten Stand der Technik ausgestattet: die speziell entwickelte AeroBlade™ 3D-Lüftertechnologie der 5. Generation, die Vortex Flow-Luftstromführung (mit taktisch platziertem Thermoschaum) und die kühlende Wirkung der Flüssigmetall-Wärmeverarbeitung auf einer bereits branchenführenden Intel CPU der 12. Generation.

HINSCHAUEN ERLAUBT
Dieses IPS-Display verdient Deine gesamte Aufmerksamkeit. Mit 16 Zoll und einem Seitenverhältnis von 16:10 ist das WQXGA 500 cd/m² Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und 3 ms Reaktionszeit superschnell. Die Unterstützung der Bildsynchronisierung von NVIDIA® G-SYNC® und NVIDIA® Max-Q-Technologien sorgt zudem für maximale Leistung und Effizienz.

IMMER MIT DABEI
Mit nur 19,9 mm1 ist das Triton 500 SE mit Vollaluminiumgehäuse ideal für unterwegs und zu jedem Kampf bereit. Mit dem Akku bis zu 99.98 Wh hast Du genügend Zeit, um den Sieg zu genießen, während Du Deine Feinde vor Dir her treibst oder, falls die Pflicht ruft, um Angelegenheiten zu erledigen, die Deine absolute Aufmerksamkeit erfordern.

MACH DIE VERZÖGERUNG PLATT
Mit dem Intel® Killer™ E3100G 2,5G-Ethernet-Controller, dem Intel® Killer™ Wi-Fi 6E 1675 und dem Control Center 2.0 machst Du die Online-Konkurrenz platt.

DTS:X® ULTRA
Verwandle Kopfhörer oder Lautsprecher in ein hochwertiges 360-Grad-Surround-Soundsystem – so kannst Du Deine Lieblingsfilme, -Musik und -Spiele mit realistischem Raumklang erleben.

BLEIB IN VERBINDUNG
Übertrage Fotos über den SD™ 7.0-Kartenleser und schließe alle Deine Peripheriegeräte an eine breite Palette von USB 3.2-Anschlüssen der 2. Generation an, einschließlich einen der beiden unglaublich schnellen Thunderbolt™ 4-USB-C-Ports mit DisplayPort- und Power Delivery-Unterstützung. Die neueste HDMI 2.1-Spezifikation ermöglicht Dir den einfachen Anschluss an einen externen Bildschirm z. B. mit 4K bei 120 Hz.

VOLLE KONTROLLE
Lass die 3-Zonen-RGB-Tastatur glühen, öffne PredatorSense (über den praktischen Hotkey) und passe sie an Deine persönlichen Vorlieben an. Anstatt der Maus kannst du das Touchpad verwenden, das die Fingerbewegungen präzise aufnimmt und massig Platz bietet.

PLAYTIME. JEDERZEIT.
Spiele die neuesten Spiele mit Grafiken, die der Realität Konkurrenz machen. Spiele auf Konsole mit anderen Spielern. Spiele mit den Peripheriegeräten, die dir am besten gefallen. Mit Windows 11 spielst du ganz nach deinem Geschmack.

MODERNSTE PC-PERFORMANCE
DirectX12 ermöglicht atemberaubende, immersive Grafiken bei hohen Bildraten6.

ENTDECKE DEIN NÄCHSTES LIEBLINGSSPIEL
Xbox Game Pass Ultimate bietet Zugriff auf über 110 hochwertige Spiele mit Freunden auf Deinem PC, Handy, Tablet oder deiner Konsole.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3070
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Akku/Batterie
Batteriekapazität
99.98 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Austauschbare Batterie
Ja
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Steel Grey
Marktpositionierung
Gaming
Ursprünglicher Markenname
Acer
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Passwortschutz
Ja
Passwortschutz-Art
Supervisor, Benutzer
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
358.5 mm
Tiefe
262.4 mm
Höhe
19.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
230 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Killer Wireless-AX 1650i
Hersteller von WLAN-Controllern
Killer
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel HM570
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ
WQXGA
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
40.6 cm
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-11800H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.413,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.552,25*
€ 1.847,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.535,58*
€ 1.827,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.484,74*
€ 1.766,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,24*
€ 1.726,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,56*
€ 1.682,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,60*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,50*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,59*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,06*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 2,02*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,80*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,71*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 3,56*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,33*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,52*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,18*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,19*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,83*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,28*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 140,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.