Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPOS-BA0506 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPOS-BA0506 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
CoreParts MBXPOS-BA0506 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
CoreParts MBXPOS-BA0506 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94782002
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPOS-BA0506
EAN/GTIN:
     5704174857242
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
80 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.5 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
68.22 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Akku-/Batteriekapazität
3650 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.