Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco HL-W107 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deltaco HL-W107 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
Deltaco HL-W107 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
Deltaco HL-W107 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
Deltaco HL-W107 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94604291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HL-W107
EAN/GTIN:
     7333048046277
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,60*
€ 133,994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,68*
€ 131,7092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,55*
€ 123,2245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,51*
€ 119,6069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,52*
€ 100,5788
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.