Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba DF 150 Eins/Eine(r) 2,5 l Eigenständig 1200 W Fritteuse Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba DF 150 Eins/Eine(r) 2,5 l Eigenständig 1200 W Fritteuse Schwarz, Edelstahl
Steba DF 150 Eins/Eine(r) 2,5 l Eigenständig 1200 W Fritteuse Schwarz, Edelstahl
Steba DF 150 Eins/Eine(r) 2,5 l Eigenständig 1200 W Fritteuse Schwarz, Edelstahl
Steba DF 150 Eins/Eine(r) 2,5 l Eigenständig 1200 W Fritteuse Schwarz, Edelstahl
Steba DF 150 Eins/Eine(r) 2,5 l Eigenständig 1200 W Fritteuse Schwarz, Edelstahl
Steba DF 150 Eins/Eine(r) 2,5 l Eigenständig 1200 W Fritteuse Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94593235
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     263500
EAN/GTIN:
     4011833200365
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
steba friteuse
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
2800 g
Korbabmessungen (BxTxH)
170 x 155 x 90 mm
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
2.5 l
Friteusenkapazität
0.8 kg
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
190 °C
Digital-Zeitmesser
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Bauart
Eins/Eine(r)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.