Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY-SS32NPF Internes Solid State Drive 2.5" 3,2 TB SAS TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-SS32NPF Internes Solid State Drive 2.5" 3,2 TB SAS TLC
Fujitsu PY-SS32NPF Internes Solid State Drive 2.5" 3,2 TB SAS TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94481559
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-SS32NPF
EAN/GTIN:
     4063872843751
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3200 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
PRIMERGY
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.770,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.965,31*
€ 2.338,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.953,62*
€ 2.324,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.849,07*
€ 2.200,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.808,60*
€ 2.152,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.770,54*
€ 2.106,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.