Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY-SS40NGA Internes Solid State Drive 2.5" 400 GB SAS TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-SS40NGA Internes Solid State Drive 2.5" 400 GB SAS TLC
Fujitsu PY-SS40NGA Internes Solid State Drive 2.5" 400 GB SAS TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94481533
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-SS40NGA
EAN/GTIN:
     4063872843591
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
400 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
PRIMERGY
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,42*
€ 868,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,65*
€ 857,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,44*
€ 848,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,65*
€ 827,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,03*
€ 779,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.