Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 61169 Bastel- & Hobby-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 61169 Bastel- & Hobby-Farbe
NOCH 61169 Bastel- & Hobby-Farbe
NOCH 61169 Bastel- & Hobby-Farbe
NOCH 61169 Bastel- & Hobby-Farbe
NOCH 61169 Bastel- & Hobby-Farbe
NOCH 61169 Bastel- & Hobby-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94399365
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     61169
EAN/GTIN:
     4007246611690
Suchbegriffe:
Antik-Farbe
Antikfarbe
Patina-Farbe
Patinafarbe
In Würde altern! Das bewährte NOCH Patina-Pulver gibt es jetzt mit praktischer Mischbank Das NOCH Patina-Pulver lässt den Glanz von Kunststoffoberflächen verschwinden, gibt Laser-Cut Bausätzen eine Patina und bringt Schattierungen und mehr optische Tiefe und Realitätstreue in Bauteile und Modelle. Oberflächen erhalten so eine natürlich wirkende Optik. Das Set enthält sieben verschiedene Farben (blaugrün, blattgrün, terracotta, rostbraun, Sand, Asche, Ruß), mit denen Sie Brücken, Häuser, Fahrzeuge, Loks, Waggons, Mauern und Portale und viele mehr altern können. Es eignet sich auch hervorragend für den Einsatz bei Flugzeug-, Panzer- oder Schiffsbausätzen. Die Pigmente können miteinader vermischt werdne, bis der passende Farbton entsteht. Dies geschieht professionell und sehr einfach in den abwaschbaren Mischeinlegern der Mischbank. 7 Glasfläschchen mit Farbpigment-Pulver, je 5 g blaugrün, blattgrün, terracotta, rostbraun, Sand, Asche, Ruß, 1 Mischbank (Bausatz), 1 Pinsel, 3 Mischeinleger
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbe des Anstrichs
Terrakotta, Blau, Braun, Grün, Grau, Sand
Substanz
Puder
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
7 Farben
Name der Farbe
blaugrün, blattgrün, terracotta, rostbraun, Sand, Asche, Ruß
Anwendungsmethoden
Pinsel
Mischbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Weitere Suchbegriffe: antik farbe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.