Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design WD318D Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design WD318D Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen
Walther Design WD318D Bilderrahmen Schwarz Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94390158
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     WD318D
EAN/GTIN:
     4004122265329
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Metall
Metall-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen ChloeSchmales klassisches Halbrundprofil, echt versilbert mit anlaufgeschützter Oberfläche. Chloe ist erhältlich in verschiedenen Formaten und Farben. Leiste: HalbrundprofilFarben: silber/echt versilbert, matt silber, gold, anthrazit Glas: gewaschenes Klarglas Einleger: Papier, bedruckt Rückwand: Samtrückwand mit Aufsteller Verpackung: einzeln verpackt im Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
181 mm
Dicke
13 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Einzelbilderrahmen
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.