Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje W6TB Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 608 m³/h B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje W6TB Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 608 m³/h B
Gorenje W6TB Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 608 m³/h B
Gorenje W6TB Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 608 m³/h B
Gorenje W6TB Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 608 m³/h B
Gorenje W6TB Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 608 m³/h B
Gorenje W6TB Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 608 m³/h B
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94372550
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     W6TB
EAN/GTIN:
     3838782420542
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
545 mm
Paketgewicht
14840 g
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
59.2 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
183 W
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
335 mm
Höhe (min)
375 mm
Höhe (max)
705 mm
Gewicht
12500 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
608 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
C
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
63 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
374 m³/h
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
53 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
63 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
550 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,86*
€ 236,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.