Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG 800054801 Kindertöpfchen Kunststoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG 800054801 Kindertöpfchen Kunststoff Grau
BIG 800054801 Kindertöpfchen Kunststoff Grau
BIG 800054801 Kindertöpfchen Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94370201
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800054801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nacht-Topf
Nacht-Töpfchen
Nachttopf
Nachttöpfchen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Färbung
Abbildung
Themenwelt
Baby-Potty
Zielgruppe
Junge/Mädchen
Rückenlehne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
280 mm
Leitungslänge
430 mm
Weitere Suchbegriffe: nacht topf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.