Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 759181 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 759181 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Brodit 759181 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Brodit 759181 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94007354
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     759181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Handy Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Eingangsstrom
3 A
Max. Leistung
18 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
830 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Tablet
Energiequelle
USB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Umwandlung
86 %
Kompatibilität
Apple iPad Mini 2019 Apple iPad Mini 5th Gen (A2124, A2125, A2126, A2133)
Ursprungsland
Schweden
Weitere Suchbegriffe: Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet tasche ipad mini, tablet cover, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.