Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata KCA55Q7UMF472KL01L Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata KCA55Q7UMF472KL01L Kondensator Braun Festkondensator
Murata KCA55Q7UMF472KL01L Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93983104
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     KCA55Q7UMF472KL01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
4.7 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.1 mm
Breite
5.1 mm
Höhe
3.7 mm
Gewicht
0.37 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,252*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 1,32063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 615,94*
€ 732,9686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 606,312*
€ 721,51128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 576,632*
€ 686,19208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 560,552*
€ 667,05688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 528,252*
€ 628,61988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.