Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender PATCH MS-759 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defender PATCH MS-759 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Defender PATCH MS-759 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Defender PATCH MS-759 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Defender PATCH MS-759 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Defender PATCH MS-759 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Defender PATCH MS-759 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93819742
Hersteller:
     Defender
Herst.-Nr.:
     52759
EAN/GTIN:
     4714033527590
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Affordable optical middle size mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
465 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
90 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
60 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.2 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.