Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDA450ZK Bohrmaschine 1400 RPM Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDA450ZK Bohrmaschine 1400 RPM Schlüssel
Makita DDA450ZK Bohrmaschine 1400 RPM Schlüssel
Makita DDA450ZK Bohrmaschine 1400 RPM Schlüssel
Makita DDA450ZK Bohrmaschine 1400 RPM Schlüssel
Makita DDA450ZK Bohrmaschine 1400 RPM Schlüssel
Makita DDA450ZK Bohrmaschine 1400 RPM Schlüssel
Makita DDA450ZK Bohrmaschine 1400 RPM Schlüssel
Makita DDA450ZK Bohrmaschine 1400 RPM Schlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93814728
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDA450ZK
EAN/GTIN:
     0088381741972
Suchbegriffe:
Akku-Winkelbohrmaschine
Akkuwinkelbohrmaschine
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Rechtwinkelbohrmaschine
Spannzange Typ
Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1400 RPM
Spannbereich (min.)
2 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
450 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
450 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1400 RPM
Schallleistungspegel
94 dB
Schalldruckpegel
83 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,55*
€ 351,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,97*
€ 345,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,49*
€ 317,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,35*
€ 305,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.